Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselmaschine CLASSY Compact LB 900 LAVAZZA blue 18000251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004387
Hersteller:
     LAVAZZA blue
Herst.-Nr.:
     18000251
EAN/GTIN:
     8000070019126
Suchbegriffe:
Kapselmaschine CLASSY Compact LB 90...
Haushaltsgerät
Kaffeeautomat
Kaffeeautomaten
Die neue Kaffeemaschine für das Büro, Sie funktioniert ausschließlich mit Kapseln von Lavazza Blue. In elegantem Design. Einfache Reinigung und problemlose Wartung sowie der extrem praktischen Bedienung dank der voreingestellten Kaffeedosierung eignet sich die Maschine optimal für Ihr Büro und für zu hause. Manuelles Einlegen der Kapsel. 2 verschiedene Kaffeeauswahlmöglichkeiten, automatisch und programmierbar. Interaktive Anzeige. Kleine / Große Tassenablage. Kapselauffangschale für 9 Kapseln. Starttasten für den Ausschank voreingestellter und manueller Dosierungen (beide programmierbar). Automatischer Auswurf verbrauchter Kapseln. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Kapselauffangschale für 9 Kapseln, kleine / große Tassenabla
Gewicht:
3.5
Leistung:
1250
Fassungsvermögen Wasser:
0.9
Gerätehöhe:
260
Gerätebreite:
135
Gerätetiefe:
340
Primärfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,00*
€ 256,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,36*
€ 253,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,00*
€ 231,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,91*
€ 218,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,65*
€ 205,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.