Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Kassenrolle für SEPA-Kartenzahlung EXACOMPTA 40339DE, 57mm breit, 18m lang, 40mm ø


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004158
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40339DE
EAN/GTIN:
     3364220403391
Suchbegriffe:
Thermo-Kassenrolle für SEPA-Kartenz...
Addirolle (Kasse)
Additionsrolle
Additionsrolle (Kasse)
Geeignet für alle Marken von thermischen Zahlungsterminals. Hochempfindliches Papier (BPA-frei), das eine gute Lesbarkeit des Ausdrucks gewährleistet. Mit Warnhinweis vor dem Ende der Rolle. 5 Sätze zu je 10 Rollen eingeschweißt. Auf der Rückseite mit deutschem Text für SEPA-Lastschriftverfahren.
Kern-Durchmesser 12mm, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
57
Länge:
18
Durchmesser:
40
Kern-Durchmesser:
12
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
mit Kontrollstreifen:
ja
Papiergewicht:
55
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
50
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 2,86*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 6,63*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,34*
€ 6,75*
3 Tage
19
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,17*
€ 6,99*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 11,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Rollen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Rollen
Mindestbestellmenge: 50 Rollen ( entspricht € 143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
40905DE
ab € 2,24*
Sonstiges
Exacompta
40642DE
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.