| |
|
| Artikel-Nr.: 107-2003141 Herst.-Nr.: 5679-88pk5rec EAN/GTIN: 4044355792544 |
| |
|
| | |
| Registerreiter mit extra breitem 25 mm Klebefeld aus 100 % Recyclingpapier. Haften auf Papier und vielen weiteren Oberflächen. Sind rückstandsfrei ablösbar und wiederholt haftend. Leichtes Ablösen vom Block, gute Beschreibbarkeit der Haftnotizzettel. Selbst entwickelter, umweltfreundlicher, wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber. Made in Germany. Anzahl Blatt 500, Inhalt der Packung 5 Blöcke á 100 Blatt, Umweltfreundliches Merkmal 100 % Recyclingpapier, lösungsmittelfreier Kleber, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel Weitere Informationen: | | Breite: | 50 | Höhe: | 20 | Farbe: | blau, rot, gelb, grün, orange | Anzahl Blatt: | 500 | Inhalt der Packung: | 5 Blöcke á 100 Blatt | Umweltfreundliches Merkmal: | 100 % Recyclingpapier, lösungsmittelfreier Kleber | Zertifikate und Zulassungen: | blauer Engel | Recyclinganteil: | 100 | Material: | Papier RC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haftmarker, haftmarker blauer engel, Page Marker Recycling 15 x 50 mm, Haftnotiz, Haftnotizen, Haftsignal, Index-Haftstreifen, Indexstreifen haftend, Markierung, Markierungsfähnchen haftend, Markierungsstreifen, Notizpapier, Notizpapiere, Page Marker haftend, Registeretikett, Registeretiketten, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-Signalstreifen haftend |
| | |
| |