| |
|
| Artikel-Nr.: 107-2001005 Herst.-Nr.: B1-868641000 EAN/GTIN: 4057305058584 |
| |
|
| | |
| Halten Sie Ihren gesamten Design Thinking-Prozess mit diesem praktischen Flipchart-Papierblock an einem Ort fest. Erleben Sie die Leichtigkeit und Einfachheit der strukturierten Innovationsmethode THINK, indem Sie den Schritten auf dem Flipchartpapier folgen. Innerhalb weniger Stunden können Sie auf spielerische und interaktive Art und Weise Ideen, Probleme oder einen Lernprozess erarbeiten, der ganz auf den Endnutzer ausgerichtet ist. THINK FLIP ist tragbar und kann überall eingesetzt werden, von kleinen Besprechungsräumen bis hin zu größeren Sitzungssälen. Alle Inhalte auf dem Flipchart-Papierblock sind in deutscher Sprache verfasst. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Höhe: | 98 | Breite: | 65 | Papiergewicht: | 80 | Inhalt der Packung: | 5 Blöcke | Anzahl Blatt: | 14 | Papier: | holzfrei, ECF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartpapier, flipchartpapier 80g, flipchart papier, Flipchart-Papierblock THINK FLIP, Block, Blöcke, Flipchart-Blöcke, Flipchart-Papiere, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Zubehör (Papier), Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipcharttafel-Zubehör, Flipcharttafel-Zubehör (Papier), Flipcharttafelzubehör, Flipcharttafelzubehör (Papier), Flipchartzubehör, Flipchartzubehör (Papier), Haft-Flipchartpapier, Haftflipchart, Haftpapier für Flipchart, Papier, Papiere, Tafelzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 259,45* | € 325,98* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 274,96* | € 363,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|