Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckelabfallbehälter CLICK-IT Curver 2079232, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000749
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     2079232
EAN/GTIN:
     3253921721029
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Abfallbehälter in sehr hoher Qualität und formschönem Design. Er verfügt über einen Schwingdeckel, ist sehr stabil, leicht und sieht stillvoll aus. Das dezent schlichte Design passt sich in die Gestaltung jeder Wohnung ein. So findet dieser Mülleimer Platz in jedem Zuhause. Sei es in der Küche, dem Bade oder Arbeitszimmer. Der CLICK IT ist der perfekte Alltagshelfer in Sachen Mülltrennung und Aufbewahrung. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
385
Tiefe:
335
Höhe:
635
mit Deckel:
ja
Volumen:
50
Form (1):
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckel-eimer weiß, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer curver, Schwingdeckelabfallbehälter CLICK-IT, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,19*
ab € 16,42*
€ 24,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 24,55*
Lager 107
4
Frei Haus
ab € 17,46*
€ 24,80*
2 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 27,16*
€ 38,26*
1
€ 5,95*
ab € 28,30*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1836-13
ab € 15,09*
Ähnlich
Tork
460011
ab € 115,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.