Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock green Staufen premio 608580020, Papier RC, kariert, 68cm breit, 99cm hoch, weiß, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-128605
Hersteller:
     Staufen premio
Herst.-Nr.:
     608580020
EAN/GTIN:
     9002244852477
Suchbegriffe:
Flipchartblock green
Block
Blöcke
Flipchart-Block
Deiner Umwelt zu Liebe! Die Flip Chart Blöcke aus dem exklusiven GREEN Sortiment von Staufen Ursus® bestechen durch das 100%ige premiumweiße Recyclingpapier, ohne optische Aufheller mit einem hohen Schreibkomfort und einer überragenden Verarbeitungsqualität. Universallochung. Mit Abrissperforation. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, dem österreichischen Umweltzeichen und dem Nordi Swan. Hergestellt in einem klimaneutralen Unternehmen.
Lochung Universallochung, perforiert ja, Anzahl Blatt 20, Inhalt der Packung 5 Blöcke, Umweltfreundliches Merkmal Papier RC, Papiergewicht 80g/m², Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
Papier:
RC
Farbe:
weiß
Lineatur Vorderseite:
kariert
Breite:
68
Höhe:
99
Lochung:
Universallochung
perforiert:
ja
Anzahl Blatt:
20
Inhalt der Packung:
5 Blöcke
Umweltfreundliches Merkmal:
Papier RC
Papiergewicht:
80
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,45*
€ 6,22*
3 Tage
119
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,97*
9 Tage
119
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 6,99*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,33*
€ 7,10*
Lager 107
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 83,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,42*
€ 99,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,74*
€ 77,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 63,92*
€ 76,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 63,27*
€ 75,29
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050589
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.