Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Papier KABUCO 128601, weiß/blau, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-128601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     128601
EAN/GTIN:
     4041282001459
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Papier
Mit karierter Vorderseite, Universallochung. Perforierung. Lieferung gerollt im Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
perforiert:
ja
Höhe:
100
Papiergewicht:
80
Lochung:
Universallochung
Inhalt der Packung:
5 Blöcke, gerollt
Besonderheit:
Vorderseite kariert (25 x 25 mm). Gerollt im Karton
Lineatur Vorderseite:
kariert
Anzahl Blatt:
20
Papier:
ECF
Breite:
70
Weitere Suchbegriffe: Flipchartpapier, flipchart-papier 80 g/m² kariert, flipchart papier, flipchart-papier kariert, Block, Blöcke, Flipchart-Blöcke, Flipchart-Papiere, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Zubehör (Papier), Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipcharttafel-Zubehör, Flipcharttafel-Zubehör (Papier), Flipcharttafelzubehör, Flipcharttafelzubehör (Papier), Flipchartzubehör, Flipchartzubehör (Papier), Haft-Flipchartpapier, Haftflipchart, Haftpapier für Flipchart, Papier, Papiere, Tafelzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 22,38*
€ 32,79*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 32,90*
€ 46,12*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,79*
€ 39,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,56*
€ 36,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,84*
€ 33,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FC41
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.