Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 318 SAX 0-318-19, für Anzahl Blatt 20, Anschlagschiene für Format A4, Folio, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-127880
Hersteller:
     Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
     0-318-19
EAN/GTIN:
     9014400190644
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Aus Metall, robuste Verarbeitung, Neben der kompakten Auffangschale ist der Locher mit einer anwenderfreundlichen Anlegeschiene aus formstabilem, dunkelgrauen Kunststoff ausgestattet. 5 Jahre Garantie.
Stanzleistung 2mm, Anzahl Stanzsegmente 2, Anschlagschiene ja
Weitere Informationen:
für Anzahl Blatt:
20
Farbe:
schwarz
Anschlagschiene für Format:
DIN A4, Folio
Stanzleistung (mm):
2
Anzahl Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher, Locher 318, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Kataloglocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 9,41*
1
€ 7,95*
ab € 5,81*
€ 9,42*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 6,13*
€ 9,56*
3 Tage
28
1
€ 2,90*
ab € 6,10*
€ 9,56*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 10,02*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50380085
ab € 6,11*
Ähnlich
Leitz
50380095
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.