Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer PLAST L-125 Läufer 0125, Verwendung für radieren, 24mm breit, transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-124020
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     0125
EAN/GTIN:
     4006677693923
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Radier-Gummi
Für Blei- und Farbstifte, Schutzhülle mit Klemmtechnik für besten Halt, abgeschrägte Seite für gezieltes Radieren in Zeichnungen und zwischen den Zeilen. Made in Germany.
Höhe 11mm, Länge 48mm, Inhalt der Packung 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Verwendung für:
radieren
Breite:
24
Höhe:
11
Länge:
48
Inhalt der Packung:
1 Stück
Material Schiebemanschette:
Polyethylen (PE)
für Zeichnungsträger:
Papier
Material:
Polyvynilchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, radierer, Radierer PLAST L-125, Allesradierer, Bleiradierer, Farbstiftradierer, Folienradierer, Gelschreiberradierer, Gummiradierer, Kautschukradierer, Kombiradierer, Kopierstiftradierer, Markenradierer, Radiergummis, Ratzefummel, Tintenradierer, Tuscheradierer, Zeichenradierer (Radiergummi)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
506
1
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,67*
1 Tag
91
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,75*
1
€ 7,95*
ab € 0,40*
€ 0,80*
9 Tage
356
1
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,81*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-R20
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.