Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen WEKRE 50502, Lochung 8cm, 240mm breit, 105mm hoch, pastellgelb, PG=100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121755
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     50502
EAN/GTIN:
     4018924505026
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
Zertifikate und Zulassungen blauer Engel
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellgelb
Lochung:
8 cm
Breite:
240
Höhe:
105
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Papiergewicht:
190
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Karton RC
Weitere Suchbegriffe: Trenn-Laschen, Trennlaschen, Trennstreifen, aktenfahne gelb, trennstreifen, Aktenzunge, Ordnerstreifen, Ordnerzunge, Zwischenblatt Streifen, Zwischeneinlage Streifen, Zwischenstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
487
1
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 2,13*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 2,37*
8 Tage
100
6
€ 6,99*
ab € 2,35*
€ 3,35*
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 4,43*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 4,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
50509
ab € 1,13*
Ähnlich
Wekre
50504
ab € 1,13*
Ähnlich
Wekre
50501
ab € 1,01*
Ähnlich
Wekre
50511
ab € 1,22*
Ähnlich
Wekre
50506
ab € 1,13*
Ähnlich
Wekre
50503
ab € 1,01*
Ähnlich
Wekre
50500
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.