Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Trennstreifen, 2-fach-Lochung, bedruckbar, 100 Stück, B 240 x H 105 mm, Karton, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-48934
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     50502SSI
EAN/GTIN:
     4018924505026
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
  • 180 g/qm Recycling Karton, umwelt­,freundlich
  • für Laserdrucker geeignet
  • gelocht, ohne Aufdruck
  • Masse: ca. B 240 x H 105 mm
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
100
Lineatur:
blanko
Lochung:
2-fach
Eigenmarke:
Select
Bedruckbar:
Ja
Material:
Recyclingkarton
Grammatur:
180 g/m²
Lochrandverstärkung:
Nein
Höhe:
105 mm
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Trenn-Laschen, Trennlaschen, Trennstreifen, trennstreifen 24x10,5cm gelb 100st, trenn laschen, trenn-laschen gelb, 48934, 48934-SW81, Ordnerstreifen, Zwischenblatt Streifen, Zwischenstreifen, Zwischeneinlage Streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
304
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 3,15*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 3,24*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,67*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,34*
€ 4,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
50509
ab € 1,73*
Ähnlich
Wekre
50504
ab € 1,72*
Ähnlich
Wekre
50501
ab € 1,73*
Ähnlich
Wekre
50511
ab € 1,32*
Ähnlich
Wekre
50506
ab € 1,74*
Ähnlich
Wekre
50503
ab € 1,72*
Ähnlich
Wekre
50500
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.