Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner PAGNA® 24121-04, für Format A4, Tabe 1 - 12/Jan. - Dez., 12 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121530
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24121-04
EAN/GTIN:
     4013951002050
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Anzahl Sichtlöcher 3, Beschriftungsschild auswechselbar nein, Breite 265mm, Höhe 340mm, Farbe Fächerblock schwarz, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Tabe:
1 - 12/Jan. - Dez.
Anzahl Fächer:
12
Farbe:
schwarz
Anzahl Sichtlöcher:
3
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Breite:
265
Höhe:
340
Farbe Fächerblock:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausstattung:
mit dehnbarem Leinenrücken
Material Einband:
Hartpappe
Material:
Hartpappe RC
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, fächermappe pappe, faltmappe, ordnungsmappe pagna, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,95*
€ 7,71*
9 Tage
36
1
€ 5,87*
ab € 4,97*
€ 7,73*
2 Tage
172
1
€ 2,90*
ab € 5,08*
€ 7,87*
1 Tag
91
1
€ 5,95*
ab € 5,13*
€ 8,00*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 13,83*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
58120095
ab € 12,49*
Ähnlich
Pagna
24071-04
ab € 4,97*
Ähnlich
Soennecken
3425
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.