Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-12 / Jan.-Dez. 12 Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner 1-12 / Jan.-Dez. 12 Fächer schwarz
Pultordner 1-12 / Jan.-Dez. 12 Fächer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2412104
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24121-04
EAN/GTIN:
     4013951002050
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Pultordner
  • Material Einband: Hartpappe
  • Mit dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 265 x 340 mm
  • Tabe: 1-12 / Jan.-Dez
  • (deutsches Alphabet)
  • 12 Fächer
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
265 mm
Einbandmaterial:
Hartpappe
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, fächermappe schwarz pagna, faltmappe, faltmappe pappe, 24121, 5935, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 7,60*
1
€ 6,78*
ab € 4,90*
€ 7,61*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,89*
€ 7,63*
2 Tage
136
1
€ 2,90*
ab € 5,20*
€ 8,09*
1
€ 7,95*
ab € 5,34*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
58120095
ab € 12,47*
Ähnlich
Pagna
24071-04
ab € 5,01*
Ähnlich
Soennecken
3425
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.