Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner Color A - Z PAGNA® 24249-02, für Format A4, 24 Fächer, 3 Sichtlöcher, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121501
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24249-02
EAN/GTIN:
     4013951000278
Suchbegriffe:
Schriftenordner
Vorordner
pagna schriftenordner
schriftenordner
Pultordner für Dokumente im Format A4. 24 Fächer. Color-Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem laminierten Papier überzogen. 3 Schaulöchern im Buchblock, reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC). Überstehenden Taben A-Z aus langlebigem PP für extra schnelles Greifen.
Breite 265mm, Höhe 340mm, Farbe Fächerblock schwarz
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Anzahl Fächer:
24
Farbe:
blau
Anzahl Sichtlöcher:
3
Breite:
265
Höhe:
340
Farbe Fächerblock:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Pultordner Color A - Z, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappe, Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Pultordner, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,88*
€ 10,08*
1
€ 6,78*
ab € 7,09*
€ 10,41*
2 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 10,67*
1
€ 7,95*
ab € 8,12*
€ 12,25*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 13,15*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24249-14
ab € 6,89*
Ähnlich
Pagna
24249-01
ab € 7,25*
Ähnlich
Leitz
59240035
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.