Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe KABUCO 121115, für Format A4, Öffnung seitlich offen, 230g/m², braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121115
EAN/GTIN:
     4041282001404
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Aus Natronkarton 230 g/m². Mit Organisationsdruck, aufgesteckte Vollsichtreiter mit Beschriftungsschild. Hängeschiene mit Kunststoff bezogenen Enden.
Organisationsaufdruck ja, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
braun
Öffnung:
seitlich offen
Organisationsaufdruck:
ja
Papiergewicht:
230
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Heftung:
kaufmännische Heftung
Material:
Natronkarton
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappe a4 230g/qm karton, a4 einhängemappe, hänge-aktenmappe braun, Hängemappe, Einhängemappe, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Mappe), Hängeregistraturen, Registratur, Registraturen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 1,21*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,64*
€ 7,59*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.