Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter KABUCO 121114, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121114
EAN/GTIN:
     4041282001398
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter braun karton
hänge hefter
Aus Natronkarton 230 g/m². Mit Organisationsdruck, aufgesteckte Vollsichtreiter mit Beschriftungsschild. Hängeschiene mit Kunststoff bezogenen Enden.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Öffnung:
unten offen
Heftung:
kaufmännische Heftung
Besonderheit:
Deckleiste aus Metall
Material:
Natronkarton
Papiergewicht:
230
Ausstattung:
Daumenausschnitt
Organisationsaufdruck:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: hänge-hefter rechtsheftung, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 1,15*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,53*
€ 4,39*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.