Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift, Bonuspack Pritt 9H PS6BF, PG=6ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090828
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PS6BF
EAN/GTIN:
     5410091268374
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Natürlichere Rezeptur, hohe Klebekraft. Nachhaltige Markenqualität zum Verkleben von Papier, Karton, Fotos und vielem mehr. Ob im Büro, in der Schule oder in der Freizeit zu Hause, die neuen Pritt Klebestifte bieten mehr Nachhaltigkeit bei bewährter Leistungsstärke. Die neue Rezeptur der lösemittelfreien und PVC-freien Klebestifte basiert zu 97 % auf natürlichen Inhaltsstoffen. Die Verpackung ist recycelbar und aus bis zu 65 % recyceltem Plastik hergestellt. Vorbildlich umweltfreundlich also. Und das bei unverändert hoher Klebekraft, mit der sich Papier, Karton, Fotos etc. einfach, schnell und sauber verkleben lassen. Apropos sauber: Pritt ist bei niedrigen Temperaturen (20° C) auswaschbar. Der Klebstoff ist glatt und gleichmäßig im Auftrag und über einen ausreichenden Zeitraum korrigierbar. Die luftdichte Verschlusskappe schließlich sorgt dafür, dass der Kleber lange frisch und verwendbar bleibt.
Weitere Informationen:
Besonderheit:
neue, natürlichere Rezeptur - 97 % naturbasierte Inhaltsstof
Behälterform:
Stick
nachfüllbar:
nein
lösungsmittelfrei:
ja
Verwendung für:
Papier, Pappe, Fotos
Anfangshaftung:
hoch
auswaschbar:
ja
Packung mit:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, pritt klebestift lösemittelfrei, gummierstift, haftklebestift henkel, Klebestift, Bonuspack, Alleskleber-Gel, Klebe-Pen, Klebemittel, Kleber, Klebestift permanent, Klebestifte, Klebstift, Klebstoff, Klebstoffe, Kraft-Universalkleber, Kraftkleber-Stift, Vielzweckkleber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 2,03*
2 Tage
81
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 9,18*
9 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 9,26*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 9,49*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,22*
€ 14,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.