Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Office pen UHU® 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090781
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     35
EAN/GTIN:
     40267357
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der schnelle, saubere, flüssige Papierkleber ohne Lösungsmittel in der handlichen Stiftform. Ideal für viele Büroanwendungen. Der praktische Verstreichkopf sorgt für einen dünnen, sparsamen und sauberen Klebstoffauftrag, ohne das Papier zu wellen. Die Klebeformel des umweltschonenden Papier- und Kartonklebers besteht zu 95 % aus natürlichen Inhaltsstoffen (inkl. Wasser) und ist kalt auswaschbar. Nachfüllbar aus der Öko-Flasche.
Weitere Informationen:
Spezialverschluss (Typ):
Drehverschluss
Besonderheit:
sauber, schnell anziehend, keine Papierwellung, in der handl
Behälterform:
Stick
lösungsmittelfrei:
ja
Bezeichnung (Typ):
Papierkleber UHU®
Verwendung für:
Papier, Pappe & Karton
Klebstoff-Basis:
Saccharide
nachfüllbar:
ja
Anfangshaftung:
mittel
auswaschbar:
ja
Füllstandsanzeige:
Ja
Rollstopp:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, klebestift uhu lösungsmittelfrei, gummierstift, haftklebestift 60g, Office pen, Alleskleber-Gel, Epoxy-Klebstoff, Fixativ, Fixierung, Flüssigklebstoff, Flüssigklebstoffe, Klebe-Pen, Klebematerial (technisch), Klebemittel, Kleber, Klebestift permanent, Klebstift, Kraft-Universalkleber, Kraftkleber-Stift, Zweikomponentenkleber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 3,54*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 3,58*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 3,62*
€ 6,95*
ab € 2,54*
€ 3,82*
1 Tag
39
€ 5,49*
ab € 2,93*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.