Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU office pen, ohne Lösungsmittel, nachfüllbar, Stiftform mit 60 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den einzelnen Klebestift.
Das Bild zeigt den einzelnen Klebestift.
Das Bild zeigt den UHU office pen in Büroumgebung.
Das Bild zeigt das Produkt in Anwendung.
Das Bild zeigt die Liefereinheit des Produktes.
UHU office pen, ohne Lösungsmittel, nachfüllbar, Stiftform mit 60 g
UHU office pen, ohne Lösungsmittel, nachfüllbar, Stiftform mit 60 g
Artikel-Nr.:
     C1155-35
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     35
EAN/GTIN:
     40267357
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU office pen. Ohne Lösungsmittel. Nachfüllbar aus der Öko-Flasche . Mit praktischem Verstreichkopf für perfekten, sauberen Klebstoffauftrag, klebt schnell und sparsam, wellt das Papier nicht. Produktverwendung: Universal. Leicht auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 60 g.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit praktischem Verstreichkopf für perfekten, sauberen Klebstoffauftrag, klebt schnell und sparsam, wellt das Papier nicht
Artikelbezeichnung:
UHU office pen
Ausführung des Behälters:
Stiftform
nachfüllbar:
Ja
auswaschbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Masse:
60
Produktverwendung:
Universal
Produkt-Typbezeichnung:
office pen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 60 Gramm (ab € 0,04017* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.