Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller MONO Tape YT TOMBOW® CT-YT4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090200
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-YT4
EAN/GTIN:
     4901991585292
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller mit ergonomischem Design und seitlicher Abrolltechnik für ein besonders angenehme und präzise Korrektur Reißfestes PET-Band - abrollbar bis zum letzten Millimeter. Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben. Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff (Post-Consumer). Ausgezeichnet mit dem red dot design award und if design award.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farbe Gehäuse:
transparent
Länge des Bandes:
10
Besonderheit:
schnell, präzise, trocken - sofort überschreibbar
schattenfrei kopierbar:
ja
Bandbreite (mm):
4.2
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, korrekturroller tombow 4mmx10m, korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Korrekturroller MONO Tape YT, Korrekturband-Roller, Korrekturmittel, Korrekturroller-Stift, Korrekturstift (Roller)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3506
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,61*
3
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,62*
1 Tag
982
1
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 2,78*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,64*
€ 2,78*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,20*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connect
KF01593
ab € 0,99*
Ähnlich
Soennecken
0333
ab € 0,52*
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.