Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Korrekturroller MONO CT-YT4 4.2mm Weiß 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y20912
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CTYT4-20
EAN/GTIN:
     4901991585292
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
tombow korrekturband
korrekturband
Korrekturroller MONO Tape wird seitwärts abgerollt, liegt in der Hand wie ein Stift.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
4.2 mm
Produkttypenbezeichnung:
MONO YT4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Korrekturroller MONO YT4
Gehäusefarbe:
Grau transluzent
nachfüllbar:
Nein
Breite des Bandes:
4.2 mm
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
Länge des Bandes:
10 m
Clip vorhanden:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
seitliche Anwendung:
Ja
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Korrekturroller
Weitere Suchbegriffe: Tombow, MONO CT-YT4
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3331
1
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,59*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,61*
2 Tage
929
1
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,76*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,64*
€ 2,76*
1
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connect
KF01593
ab € 0,99*
Ähnlich
Soennecken
0333
ab € 0,52*
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.