Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischständer SHERPA® TABLE MODULE 10 DURABLE 5623-57, 250mm breit, 350mm hoch, anthrazit/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-061129
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5623-57
EAN/GTIN:
     4005546501253
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer durable
Tafelträger und Standelemente für 10 Sichttafeln A4. Beidseitig erweiterbar mit Modul No. 5624 auf bis zu 100 Sichttafeln.
Befestigung mit Steckverbindung, Tiefe 100mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Befestigung mit:
Steckverbindung
Breite:
250
Tiefe:
100
Höhe:
350
Farbe:
anthrazit/grau
Besonderheit:
durch Erweiterungsmodul (Zubehör) erweiterbar bis zu einer K
Material:
Polyamid glasfaserverstärkt
Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer leer, Tischständer SHERPA® TABLE MODULE 10, Bodenständer für Sichttafel, Drehständer für Sichttafel, Kassenständer für Sichttafel, Klarsichttafelständer, Sichttafel und Zubehör, Sichttafel-Halter, Sichttafel-Ständer, Sichttafelhalter, Sichttafelständer, Ständer für Sichttafel, Ständer für Sichttafeln, Tischständer für Sichttafel, Tischständer für Sichttafeln, Tischstativ für Sichttafel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 41,30*
€ 54,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 41,15*
€ 54,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,49*
€ 56,43*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 44,70*
€ 59,13*
€ 5,50*
ab € 47,58*
€ 64,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,65*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,86*
Zubehör
Durable
560919
ab € 1,344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.