Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelständer Sherpa Tischmodul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttafelständer Sherpa Tischmodul leer
Sichttafelständer Sherpa Tischmodul leer
Artikel-Nr.:
     467-KATA496289
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     562357
EAN/GTIN:
     4005546501253
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer durable
  • durch Steckverbindung an Erweiterungsmodul (Zubehör) erweiterbar
  • erweiterbar bis zu einer Kapazität von 100 Sichttafeln, stand- und rutschfest
  • aus Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
  • anthrazit/grau
  • für für 10 Sichttafeln A4
  • 250 x 100 x 350 mm
Weitere Informationen:
Befestigung:
Standfuß
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
1.536 kg
Farbe:
grau/schwarz
Farbname:
anthrazit
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer leer, 5623, Bodenständer, Drehständer, Halter, Kassenständer, Sichttafel, Sichttafel-Halter, Sichttafel-Ständer, Sichttafelhalter, Sichttafelständer, Ständer, Tafelständer, Tischständer, Tischstativ
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 41,28*
€ 55,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 41,19*
€ 55,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,67*
€ 56,70*
€ 4,30*
ab € 44,53*
€ 59,42*
€ 5,50*
ab € 47,27*
€ 64,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,69*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,85*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.