Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® Mini-Abroller tesa® 57858-00000, gefüllt ja, Breite Klebeband bis 19mm, rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055027
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57858-00000
EAN/GTIN:
     4042448855961
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Mit seinem offenen Rollenkern bietet er höchste Handlichkeit und Flexibilität. Er ist am Finger tragbar und ermöglicht dadurch problemlos eine einhändige Anwendung. Kompakte Form, bewährtes tesa®-Wellenmesser aus Metall, praktische Griffmulden auf beiden Seiten zum einfachen Aufnehmen und Abrollen des Films. Der nachfüllbare Abroller ist bereits mit einer Rolle tesafilm® kristall-klar befüllt.
Länge Klebeband bis 10m, auswechselbares Messer nein, Lieferumfang inkl. Rolle 19 mmx10 m tesafilm® kristall-klar
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/blau
gefüllt:
ja
nachfüllbar:
ja
Breite Klebeband bis:
19
Länge Klebeband bis:
10
auswechselbares Messer:
nein
Lieferumfang:
inkl. Rolle 19 mm x 10 m tesafilm® kristall-klar
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebebandabroller tesa, klebebandabroller, tesafilm® Mini-Abroller, Abroller, Abroller für Klebefilm, Design-Handabroller für Klebeband, Design-Handabroller für Klebeband (Büro), Design-Handabroller für Klebefilm, Design-Handabroller für Klebefilm (Büro), Handabroller für Klebeband, Handabroller für Klebeband (Büro), Handabroller für Klebefilm, Handabroller für Klebefilm (Büro), Klebeband-Abroller, Klebefilm-Abroller, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 2,50*
1 Tag
260
1
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 2,57*
1
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,62*
1
€ 6,78*
ab € 1,97*
€ 2,84*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,98*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,52*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.