Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband On & Off tesa® 55224-00000, zum Aufnähen nein, selbstklebend ja, 20mm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055016
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55224-00000
EAN/GTIN:
     4042448859365
Suchbegriffe:
Klettband On & Off
Klebeband
Klebebänder
Klebemittel
Die vielseitige Art zum Organisieren und Fixieren von leichten Gegenständen und Textilien. Für Kleidung, Heimtextilien und zum Dekorieren einsetzbar. tesa® On & Off Allzweckprodukte lassen sich 10.000x öffnen und schließen. Hält leichte Gegenstände sicher und fest, ist individuell zuschneidbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
zum Aufnähen:
nein
selbstklebend:
ja
Breite:
20
Länge:
1
Besonderheit:
zum Aufkleben
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,81*
€ 4,82*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 4,94*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,68*
€ 4,94*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,03*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,13*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55236
ab € 3,43*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.