Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-054939 Herst.-Nr.: 57370-00002 EAN/GTIN: 4042448035950 |
| |
|
| | |
| In der praktischen Office-Box. Vielseitig einsetzbar. Reißfester, alterungsbeständiger und klebestarker, transparenter Klebefilm. Auf fast allen Untergründen unsichtbar. Für alle tesafilm®-Abroller geeignet. Lösungsmittelfrei. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | reißfest: | ja | beschriftbar: | nein | alterungsbeständig: | ja | schattenfrei kopierbar: | ja | Breite: | 15 | Inhalt der Packung: | Im Sparpack mit 6 Rollen | Material: | Polypropylen (PP) | beidseitig klebend: | nein | ablösbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesafilm® transparent, Doppelband für Fotos, Doppelband für Fotos ablösbar, Doppelband für Photos, Doppelband für Photos ablösbar, Doppelklebefilm, Doppelklebefilm ablösbar, Foto-Film, Foto-Film ablösbar, Foto-Klebefilm, Foto-Klebefilm (Doppelklebefilm), Foto-Klebefilm ablösbar, Foto-Klebefilm ablösbar (Doppelklebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm ablösbar, Glanzpapier-Klebeband, Klebeband, Klebeband ablösbar, Klebeband beschriftbar, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Klebeband kristallklar, Klebeband transparent, Klebeband unsichtbar, Klebebänder, Klebefilm doppelseitig, Klebefilm doppelseitig (Büro), Klebefilm doppelseitig ablösbar, Klebefilm doppelseitig ablösbar (Büro), Klebefilm für Beutelverschließer, Klebefilme, Klebemittel, Kopiervorlagen-Klebefilm, Montage-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm, Transfer-Klebefilm (Büro), Transfer-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm ablösbar (Büro), Universal-Klebefilm |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 0,237* | € 0,355* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,38* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 0,41* | € 0,73* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,07* | € 2,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,17* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|