Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Compact Promo Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Compact Promo Blau
TESA Compact Promo Blau
TESA Compact Promo Blau
TESA Compact Promo Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26789015
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Produktbeschreibung

Der tesafilm Klebebandspender COMPACT ist ein moderner Alltagshelfer und zeichnet sich durch einen sicheren Stand aus. Darüber hinaus überzeugt er durch ein Design, das dem modernen Zeitgeist entspricht. Durch die Verwendung eines innovativen Anti-Rutsch-Bodens ist es nicht notwendig, den Klebestreifenspender künstlich schwerer zu machen. Trotz seines geringen Gewichts steht der Tischabroller auf glatten Oberflächen sicher und fest. Der Klebebandspender lässt sich bequem einhändig bedienen, was auch dem scharfen Abtrennmesser zu verdanken ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
33 m
Produktfarbe
Blau
Einhandbedienung
Ja
Lieferumfang
Klebebandrolle enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
53823-00000-01
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.