Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® kristall-klar tesa® 57315-00000, 15mm breit, 10m lang, alterungsbeständig ja


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054935
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57315-00000
EAN/GTIN:
     4042448039941
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Das hochwertige Klebeband eignet sich ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken. Höchste Transparenz, nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen, stark klebend, hohe Alterungsbeständigkeit, geräuschloses Abrollen. Mit lösungsmittelfreier Klebmasse. Für alle tesafilm®-Abroller geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
15
Länge:
10
alterungsbeständig:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
unsichtbar:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, tesafilm® kristall-klar, Doppelband für Fotos, Doppelband für Fotos ablösbar, Doppelband für Photos, Doppelband für Photos ablösbar, Doppelklebefilm, Doppelklebefilm ablösbar, Foto-Film, Foto-Film ablösbar, Foto-Klebefilm, Foto-Klebefilm (Doppelklebefilm), Foto-Klebefilm ablösbar, Foto-Klebefilm ablösbar (Doppelklebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm ablösbar, Glanzpapier-Klebeband, Klebeband, Klebeband ablösbar, Klebeband beschriftbar, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Klebeband kristallklar, Klebeband transparent, Klebeband unsichtbar, Klebebänder, Klebefilm doppelseitig, Klebefilm doppelseitig (Büro), Klebefilm doppelseitig ablösbar, Klebefilm doppelseitig ablösbar (Büro), Klebefilm für Beutelverschließer, Klebefilme, Klebemittel, Kopiervorlagen-Klebefilm, Montage-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm, Transfer-Klebefilm (Büro), Transfer-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm ablösbar (Büro), Universal-Klebefilm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,49*
2 Tage
242
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 1,74*
11 Tage
101
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 1,75*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,35*
€ 1,88*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,11*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57859-00000-13
ab € 2,03*
Zubehör
tesa
59110-00005-06
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.