Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesafilm PVC tesa® 04204-00004, 19mm breit, 33m lang, beidseitig klebend nein, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054922
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00004
EAN/GTIN:
     4005800003707
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Universal Verpackungsklebefilm basierend auf einer PVC-Folie, beschichtet mit starkem Naturkautschukkleber für alle gängigen Tischabroller. Optisch leicht gelb-/bräunlich.
Weitere Informationen:
Breite:
19
Länge:
33
Farbe:
farblos
beidseitig klebend:
nein
lichtpausfähig:
nein
reißfest:
nein
schattenfrei kopierbar:
nein
unsichtbar:
nein
ablösbar:
nein
Material:
PVC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,86*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,05*
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,41*
7 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,41*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,73*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,18*
Zubehör
WIPA
TDS25
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.