Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstrips® transparent Large tesa® 58810-00000-00, Verwendung für Spiegel, feste Untergründe, Glas, ST=8ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054808
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58810-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448228161
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Transparente, UV-beständige Powerstrips®, Beidseitig klebend. Für leichte Dekorationsgegenstände wie Fensterbilder, Papp- und Papierdekorationen. Besonders geeignet auch auf Glas- und Spiegelflächen. Einfache Montage und rückstandsfreies Ablösen ohne Beschädigung des Untergrundes.
mehrfach verwendbar nein, UV-beständig ja, Breite 20mm, Länge 50mm, Tragkraft 1000g
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Verwendung für:
Spiegel, feste Untergründe, Glas
mehrfach verwendbar:
nein
UV-beständig:
ja
Breite:
20
Länge:
50
Tragkraft:
1000
Weitere Suchbegriffe: Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, Powerstrips® transparent Large, Aufhänger, Deko-Haftstreifen für Fenster, Doppel-Klebestück, Doppel-Klebestück ablösbar, Foto-Haftstreifen, Foto-Klebestück, Foto-Klebestück ablösbar, Haftstreifen für Befestigungsmittel, Haftstreifen für Fensterdeko, Haftstreifen für Fotos, Haftstreifen für Photos, Haftstreifen für Poster, Haftstück ablösbar, Haftstück für glatte Oberfläche, Haftstück für glatte Oberfläche (Büro), Haftstück für rauhe Oberfläche, Haftstück für rauhe Oberfläche (Büro), Klebekissen, Klebekissen ablösbar, Klebemittel, Klebepad ablösbar, Klebepad dauerhaft, Klebestücke, Montagestück, Montagestück ablösbar, Photo-Haftstreifen, Photo-Klebestück ablösbar, Photo-Klebestück(Büro), Poster-Haftstreifen, Poster-Streifen, Posteraufhängestreifen, Posterklebestreifen, Posterstrip, Powerstrip, Powerstrips, Transparent-Klebestück ablösbar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,82*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,85*
€ 4,15*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,87*
€ 4,19*
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,58*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,85*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
58800-00012-02
ab € 2,70*
Ähnlich
tesa
58900-00013-02
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.