Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstrips® Deco-Haken Small tesa® 58900-00013, Tragkraft 200g, Form Rechteck, transparent, ST=5ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58900-00013
EAN/GTIN:
     4042448104847
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Wieder verwendbare Haken zum Anbringen und Befestigen, Aufhängen leichter Dekorationsgegenstände. Ideal für Fenster, da UV-beständig. Rückstandsfrei wieder ablösbar. Packung mit 5 Powerstrips® Deco-Haken + 8 Powerstrips® Deco.
UV-beständig ja, Länge 30mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200
Form:
Rechteck
UV-beständig:
ja
Länge:
30
Farbe:
transparent
Besonderheit:
jederzeit wieder spurlos ablösbar
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Handtuchhaken, Klebe-Haken, Klebehaken, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, tesa doppelklebeband transparent, klebepads, posterstrips tesa, Powerstrips® Deco-Haken Small, Aufhänger, Befestigungsclip für Box, Befestigungsclip für Etui, Befestigungsclip für Handy, Bilderhaken ablösbar, Bilderhaken ablösbar (Büro), Box-Clip ablösbar, Dekohaken ablösbar, Dekohaken ablösbar (Büro), Etui-Clip ablösbar, Fensterbildhaken ablösbar, Fensterbildhaken ablösbar (Büro), Gardinenhaken ablösbar, Gardinenhaken ablösbar (Büro), Haken, Handtuchhaken ablösbar, Handtuchhaken ablösbar (Büro), Handy-Clip ablösbar, Klebehaken ablösbar, Klebehaken ablösbar (Büro), Klebemittel, Minihaken ablösbar, Minihaken ablösbar (Büro), Powerstrip, Powerstrips, System-Haken ablösbar, System-Haken ablösbar (Büro), Systemhaken ablösbar, Systemhaken ablösbar (Büro)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,26*
€ 4,13*
1 Tag
85
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,26*
2 Tage
174
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,07*
€ 4,27*
2 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,34*
Lager 107
10
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,63*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.