Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden Heckmann 214.028, 60m lang, max. Tragfähigkeit 24kg, aus Flachs, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054745
Hersteller:
     Heckmann
Herst.-Nr.:
     214.028
EAN/GTIN:
     4066300603002
Suchbegriffe:
Kordelspender
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Bindfaden aus Naturfaser.
Inhalt der Packung Karton
Weitere Informationen:
Länge:
60
max. Tragfähigkeit (kg):
24
Material:
Flachs
Farbe:
beige
Inhalt der Packung:
Karton
Innenablauf:
ja
Besonderheit:
extra stark
Weitere Suchbegriffe: Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Bindschnur, Kordel (Büro), Kunststoff-Bindfaden (Büro), Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Bindfaden (Büro), Naturfaser-Kordel (Büro), Packschnur (Büro), Packschnüre, Paketschnur (Büro), Paketschnüre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3934
1
pro Stück
€ 8,60*
ab € 1,90*
€ 3,17*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,83*
€ 4,21*
11 Tage
109
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,13*
€ 4,69*
2 Tage
109
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,17*
€ 4,72*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,14*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
211.014
ab € 0,33*
Ähnlich
Heckmann
212.019
ab € 0,79*
Ähnlich
Heckmann
212.020
ab € 0,67*
Ähnlich
Heckmann
212.021
ab € 0,50*
Ähnlich
Heckmann
213.024
ab € 0,87*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,68*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,47*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.029
ab € 1,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.027
ab € 1,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.027
ab € 2,28*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.