Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden 3-fach extrastark bis 25kg 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindfaden 3-fach extrastark bis 25kg 60m
Bindfaden 3-fach extrastark bis 25kg 60m
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE214028
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     214028
EAN/GTIN:
     4066300603002
Suchbegriffe:
Kordelspender
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
  • Aus Naturfaser
  • Stärke: extrastark
  • Knäuel mit 60m
  • Reißkraft bis 25kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2580 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Marke:
WIHEDÜ
Material:
Naturfaser
Rollenlänge:
60 m
Weitere Suchbegriffe: Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Kordel, Kunststoff, Kunststoff-Bindfaden, KunststoffBindfaden, Naturfaser, Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Kordel, NaturfaserBindfaden, NaturfaserKordel, Schnur
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3934
1
pro Stück
€ 8,60*
ab € 1,91*
€ 3,17*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,83*
€ 4,20*
Lager 467
109
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 4,68*
1 Tag
109
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,18*
€ 4,71*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,16*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
1 Stück enthält 60 Meter (ab € 0,05234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,69*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,46*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.029
ab € 1,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.019
ab € 0,79*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.027
ab € 1,07*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.027
ab € 2,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.021
ab € 0,50*
Ähnlich
Willy Heckmann
211.014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.020
ab € 0,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.024
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.