Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband RONDELLA Läufer 518245, 50mm ø, Inhalt 50g, 2mm breit, 80mm lang, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054636
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     518245
EAN/GTIN:
     4006677517458
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Unentbehrliche Helfer beim Sortieren, Bündeln, Ablegen und Ordnen. Die Marken-Gummiringe bestechen durch ihre gleichbleibend hervorragende Qualität und Langlebigkeit. Sie sind durch ihre Stabilität und innere Festigkeit besonders belastbar und um ein Vielfaches dehnbar.
Packungsart Schachtel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50
Inhalt:
50
Breite:
2
Länge:
80
Packungsart:
Schachtel
Farbe:
rot
Material:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Gummiband RONDELLA, Gummi-Band (Büro), Gummi-Ring (Büro), Gummibänder, Verpackungs-Band (Gummi, Büro), Verpackungs-Band (Gummiband, Büro), Verpackungsband (Gummi, Büro), Verpackungsband (Gummiband, Büro), Verschlussband, Verschlussbänder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,49*
1
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 3,55*
8 Tage
17
4
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 5,50*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 5,47*
€ 8,27*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
51045
ab € 1,50*
Sonstiges
Läufer
51345
ab € 1,50*
Sonstiges
Läufer
51445
ab € 1,52*
Sonstiges
Läufer
51545
ab € 1,46*
Sonstiges
Läufer
51645
ab € 1,50*
Sonstiges
Läufer
51245
ab € 1,50*
Sonstiges
Läufer
51145
ab € 1,50*
Sonstiges
Läufer
51845
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.