Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder Rondella 200x17mm/125mm rot 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummibänder Rondella 200x17mm/125mm rot 50g
Gummibänder Rondella 200x17mm/125mm rot 50g
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF51245
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     51245
EAN/GTIN:
     4006677512453
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
läufer gummibänder 50g rot
gummiband
  • Gummibänder Läufer Rondella Gummibänder,200x17 mm / Durchmesser 125 mm
  • Werkstoff: Kautschuk
  • besonders belastbar und langlebig
  • Größe (Durchmesser) oder (L x B): 125 x 200 x 17 mm
  • Farbe: rot
  • Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 50 g
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Bruttogewicht:
0.062 kg
Durchmesser:
125 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
200 mm
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
50g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,53*
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 3,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
518245
ab € 1,50*
Sonstiges
Läufer
51045
ab € 1,41*
Sonstiges
Läufer
51345
ab € 1,50*
Sonstiges
Läufer
51445
ab € 1,38*
Sonstiges
Läufer
51545
ab € 1,45*
Sonstiges
Läufer
51645
ab € 1,41*
Sonstiges
Läufer
51145
ab € 1,51*
Sonstiges
Läufer
51845
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.