Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette mit Geldnoten- und Belegklammer WEDO® 145 102H, Währung alle, Tiefe 115mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-053002
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     145 102H
EAN/GTIN:
     4003801730912
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung. Die praktische Beleg- und Geldscheinklammer im Innendeckel sammelt z.B. Tagesbelege oder hält Scheine beim Kassieren. Mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff und einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert.
Anzahl Banknotenfach 1, Anzahl Hartgeldfach 4, Wertskala nein, mit Schloss ja, Höhe 80mm, Verpackung Karton, Gewicht 628g, Farbe Einsatz schwarz
Weitere Informationen:
Währung:
alle
Farbe Gehäuse:
rot
Anzahl Banknotenfach:
1
Anzahl Hartgeldfach:
4
Wertskala:
nein
mit Schloss:
ja
Art des Verschlusses:
Schloss
Tiefe:
115
Höhe:
80
Verpackung:
Karton
Gewicht:
628
Farbe Einsatz:
schwarz
Material Hartgeldeinsatz:
Polystyrol (PS)
Material Gehäuse:
Stahl, pulverbeschichtet
Besonderheit:
Zylinder-Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Versenkter
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geld kassette, Geldkassette mit Geldnoten- und Belegkla, Geldablage, Geldablagen, Geldkassetten, Geldtransportkoffer, Kassa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 8,05*
€ 11,56*
€ 5,50*
ab € 8,72*
€ 13,29*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 9,39*
€ 13,48*
9 Tage
11
€ 6,99*
ab € 18,65*
€ 26,05*
€ 3,50*
ab € 20,69*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.