Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-052922 Herst.-Nr.: 131-0398 EAN/GTIN: 8717496332646 |
| |
|
| | |
| Starke UV-Lampe mit 3-Mal längerer Lebensdauer. Automatischer Sensor zum Ein-/ Ausschalten spart Energie und erhöht die Lebensdauer der Lampe. Eignet sich für alle Währungen. Zeigt UV-Merkmale von Kreditkarten, Pässen und anderen Ausweisen an. Grosse Weißlicht Leuchtkraft (16 LEDs). Kontrolliert das Wasserzeichen, den Mikrodruck und Metallfäden. Mit Reflektor für extra-starke UV-Licht Qualität. CE zertifiziert. 3 Jahre Garantie. Breite 206mm, Tiefe 88mm, Höhe 102mm, Lampe auswechselbar ja, Zertifikate und Zulassungen CE-Zeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Währung: | alle | Farbe: | schwarz | Lampentyp: | 9 W UV-Lampe | Breite: | 206 | Tiefe: | 88 | Höhe: | 102 | Lampe auswechselbar: | ja | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,78* | € 58,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 48,37* | € 62,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 48,75* | € 62,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,87* | € 69,61* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,06* | € 77,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|