Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULpro MAUL 231 82 02, für Format A3 quer, Position Klemme lange Seite, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052286
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     231 82 02
EAN/GTIN:
     4002390001540
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibunterlage mit flachem Klemmer aus Kunststoff über die gesamte Breite der Platte. Die rote gummiartige Lippe an der Klemmkante hält das Papier sicher fest. Auch zum Aufhängen. Aus bruchsicherem Kunststoff, 3 mm stark. Made in Germany. 3 Jahre Garantie.
Breite 431mm, Höhe 331mm, Stärke 16mm, Klemmweite 9mm, Farbe Klemme weiß
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A3 quer
Farbe:
weiß
Position Klemme:
lange Seite
Breite:
431
Höhe:
331
Stärke:
16
Klemmweite:
9
Farbe Klemme:
weiß
Material Klemme:
Polystyrol (PS)
Besonderheit:
rote gummiartiger Lippe an der Klemmkante. Auch zum Aufhänge
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul blockklemme, blockklemme, Klemmbrett MAULpro, Blockklemmer, Blockklemmer (Büro), Blockmappe (Büro), Kassenblockhülle (Büro), Klemmbretter, Klemmhebelmappe, Klemmplatte, Klemmplatte (Büro), Klemmplatten, Präsentation, Schreibbrett, Schreibbrett (Büro), Schreibbretter, Schreibplatte (Büro), Schreibplatten, Schreibunterlage, Schreibunterlage (Klemmbrett, Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Schreibunterlagen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 16,28*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 11,56*
€ 16,74*
2 Tage
19
1
€ 2,90*
ab € 11,63*
€ 16,79*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 12,05*
€ 17,35*
1
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.