Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Synthos VSP Läufer 49641, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052084
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     49641
EAN/GTIN:
     4006677692858
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage mit Vollsichtplatte und wechselbarem 3-Jahreskalender. Mit feinporiger Schaumbeschichtung auf der Rückseite, 3-Schicht-Aufbau. Einzeln verpackt im Polybeutel. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Form:
rechteckig
Höhe:
520
recycelbar:
ja
Stärke:
2
Material:
Kunststoff
Breite:
650
mit Kalender:
ja
mit Folienauflage:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibunterlage 65x52cm vollsichtfolie, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlage Synthos VSP, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoff-Schreibunterlagen, Kunststoffschreibunterlage, Leder-Schreibunterlage, Lederschreibunterlage, Papier-Schreibunterlage, Papierschreibunterlage, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Schreibunterlagen, Unterlage, Unterlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 13,84*
€ 19,99*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 15,65*
€ 22,47*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
47651
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.