Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer Durella Soft Schreibtischunterlage Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer Durella Soft Schreibtischunterlage Grün
Laufer Durella Soft Schreibtischunterlage Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79580985
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     47651
EAN/GTIN:
     4006677476519
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Immer gut organisiert im Büro. Die Läufer Durella Soft Schreibunterlage mit der auswechselbaren blendfreien Vollsichtfolie über das ganze Format. Wichtige Informationen und Notizen sind sicher geschützt. Der austauschbare 3-Jahreskalender in der zusätzlichen, transparenten Kopfleiste hilft, die Zeit im Auge zu behalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
650 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
47035
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.