Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox helit H 63058 95, für Papiergrößen A7, 114mm breit, Tiefe 103mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051197
Herst.-Nr.:
     H 63058 95
EAN/GTIN:
     4012086042160
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Höhe 30mm, für Anzahl Blatt 200, gefüllt nein
Weitere Informationen:
für Papiergrößen:
DIN A7
Breite:
114
Tiefe:
103
Höhe:
30
für Anzahl Blatt:
200
gefüllt:
nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelkasteneinlagen a7, notizzettel, Notizpapier-Spender, Notizpapierspender, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Zettelboxen, Zettelschale, Zettelskasten, Zettelspender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 6,65*
10 Tage
38
€ 5,87*
ab € 3,89*
€ 6,65*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 7,64*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.