Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6305895 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6305895 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Helit H6305895 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26582638
Herst.-Nr.:
     H6305895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Format
Letter
ISO-A-Formate (A0...A9)
A7
Geeignet für die Aufbewahrung von
Hinweis
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Länge (mm)
103 mm
Höhe
30 mm
Innenmaße (B x T x H)
110 x 80 x 10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.