Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker Multicolor sigel HN684, 50mm breit, blau, gelb, grün, orange, pink, rot, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051031
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN684
EAN/GTIN:
     4004360833038
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
haftmarker sigel
Aus Folie. Selbsthaftend, beschreibbar und rückstandsfrei wiederablösbar. Transparente Klebefläche, mit lösemittelfreiem Klebstoff.
Höhe 150mm, Anzahl Blatt 500, Papier ECF, Papiergewicht 70g/m², Inhalt der Packung 10 Blöcke á 50 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
50
Höhe:
150
Farbe:
blau, gelb, grün, orange, pink, rot, violett
Anzahl Blatt:
500
Papier:
ECF
Papiergewicht:
70
Inhalt der Packung:
10 Blöcke á 50 Blatt
Typbezeichnung des Motivs:
blanko
Weitere Suchbegriffe: haftmarker, Haftmarker Multicolor, Haftnotiz, Haftnotizen, Haftsignal, Index-Haftstreifen, Indexstreifen haftend, Markierung, Markierungsfähnchen haftend, Markierungsstreifen, Notizpapier, Notizpapiere, Page Marker haftend, Registeretikett, Registeretiketten, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-Signalstreifen haftend
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 5,69*
€ 8,84*
3 Tage
15
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,89*
1 Tag
33
€ 5,49*
ab € 5,76*
€ 8,93*
€ 7,95*
ab € 6,13*
€ 9,75*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 10,02*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.