Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker Film Micro sigel HN615, 50mm breit, 60mm hoch, 200 Blatt, 77g/m², bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051004
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN615
EAN/GTIN:
     4004360957987
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
haftmarker sigel
Reißfeste Haftmarker aus Folie in fünf leuchtenden Farben. Transparent, beschriftbar, rückstandsfrei wieder ablösbar und recyclingfähig. Gefertigt mit lösemittelfreiem Klebstoff.
Papier transparentes Folienmaterial, Inhalt der Packung 5 Farben, grün, blau, pink, gelb, orange, im Pocket
Weitere Informationen:
Breite:
50
Höhe:
60
Farbe:
bunt
Anzahl Blatt:
200
Papier:
transparentes Folienmaterial
Papiergewicht:
77
Inhalt der Packung:
5 Farben, grün, blau, pink, gelb, orange, im Pocket
Besonderheit:
transparentes Folienmaterial
Material:
PET
Weitere Suchbegriffe: haftmarker, Haftmarker Film Micro, Haftnotiz, Haftnotizen, Haftsignal, Index-Haftstreifen, Indexstreifen haftend, Markierung, Markierungsfähnchen haftend, Markierungsstreifen, Notizpapier, Notizpapiere, Page Marker haftend, Registeretikett, Registeretiketten, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-Signalstreifen haftend
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,30*
€ 5,46*
2 Tage
67
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 5,54*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,48*
€ 5,71*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,68*
€ 5,96*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,58*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.