Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox memorion arlac® 257 01, 125mm breit, Tiefe 125mm, 80mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050780
Hersteller:
     Confon
Herst.-Nr.:
     257 01
EAN/GTIN:
     4006221257014
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Zettelbox mit praktischer Ausstanzung im Zettelblock für den immer griffbereiten Stift. Freie Zettelkante zur bequemen Blattentnahme. Mit 600 Blatt Notizpapier, Blattformat 10 x 10 cm.
für Anzahl Blatt 600 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
125
Tiefe:
125
Höhe:
80
für Anzahl Blatt:
600
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelboxen 10 x 10 cm, notizzettel, notizzettel 10x10, Zettelbox memorion, Notizpapier-Spender, Notizpapierspender, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Zettelboxen, Zettelschale, Zettelskasten, Zettelspender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,49*
ab € 9,06*
€ 13,70*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 9,34*
€ 14,11*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 9,87*
€ 14,79*
€ 6,95*
ab € 10,39*
€ 15,96*
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 10,86*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Confon
00880
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.