| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ARL257SW Herst.-Nr.: ARL25701 EAN/GTIN: 4006221257014 |
| |
|
| | |
| Zettelkasten mit gestanztem Loch im Zettelblock, für den immer griffbereiten Stift. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Zettelkasten memorion, schwarz, 600 Blatt | Aufzählung (Online): | rutschfest und möbelschonend durch Gummifüße freie Zettelkante zur bequemen Blattentnahme 600 Blatt Maße: 10 x 10 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Zettelkasten memorion, schwarz, 600 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Zettelkasten mit gestanztem Loch im Zettelblock, für den immer griffbereiten Stift. | Ursprungsland: | CH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelboxen 10 x 10 cm, notizzettel, notizzettel 10x10, Notizzettelbox, Notizzettelkasten, Zettelspender, Notizzettelspender, Notizpapierbox, Notizpapierkasten, Notizpapierspender |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,06* | € 13,61* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 9,38* | € 14,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,85* | € 14,72* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 10,33* | € 15,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 10,87* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|