Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät LX820 Fellowes® 5011101, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050486
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5011101
EAN/GTIN:
     0043859776559
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Tischhefter mit Vollstreifen für bis zu 20 Blatt. Langlebige Konstruktion und staufreies Design. Die antibakterielle Microban® Technologie arbeitet rund um die Uhr und sorgt für einen zusätzlichen hygienischen Produktschutz. Heft- und Anheftoptionen zum Befestigen von Dokumenten an Pinnwänden oder zum vorübergehenden Heften. Fenster zur Anzeige von Heftklammermangel. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Metall
Heftleistung (Blatt):
20
Besonderheit:
mit Vollstreifen für bis zu 20 Blatt, antibakterielle Microb
Heftung:
fest/lösbar
Heftklammern-Typ:
24/6, 26/6
Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, büro-heftgerät weiss, büro heftklammern, heftgerät 20 blatt, Heftgerät LX820, Aktenhefter, Blockhefter, Blockheftgerät, Hebelblockhefter, Hefter, Hefter (Büro), Heftgeräte, Sattelhefter, Sattelheftgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 5,85*
€ 7,84*
1
€ 6,78*
ab € 5,89*
€ 9,19*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,23*
€ 9,63*
1
€ 8,95*
ab € 6,86*
€ 10,85*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 9,28*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5117501
ab € 1,26*
Ähnlich
Fellowes
1752120
ab € 9,98*
Ähnlich
Fellowes
1752220
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.