Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5011101 Herst.-Nr.: 5011101 EAN/GTIN: 0043859776559 |
| |
|
| | |
| - Heftgerät LX820
- Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar
- Heftleistung: 20 Blatt
- Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6, 26/6
- mit Vollstreifen für bis zu 20 Blatt, antibakterielle Microban Technologie, Heft- und Anheftoptionen zum Befestigen von Dokumenten an Pinnwänden oder zum vorübergehenden Heften, Fenster zur Anzeige von Heftklammermangel
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Vollstreifen für bis zu 20 Blatt, antibakterielle Microban® Technologie, Heft- und Anheftoptionen zum Befestigen von Dokumenten an Pinnwänden oder zum vorübergehenden Heften, Fenster zur Anzeige von Heftklammermangel | Bruttogewicht: | 0.4060 kg | Farbe: | weiß | Heftgerätetyp: | Büroheftgerät | Heftleistung: | 20 Blatt | Klammernart: | 24/6, 26/6 | Marke: | Fellowes |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, büro-heftgerät weiss, büro heftklammern, heftgerät 20 blatt, Aktenhefter, Bummser, Hefter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 5,89* | € 7,91* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,91* | € 9,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,23* | € 9,67* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,87* | € 10,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,34* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 94,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|