Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-050431 Herst.-Nr.: 020-1830 EAN/GTIN: 4009729051245 |
| |
|
| | |
| Bestehend aus: Hefter E 15 NOVUS Evolution mit integriertem Klammerentferner. Heftleistung: 15 Blatt (80 g/qm). Heftung: fest, nageln. Einlegetiefe: 37 mm. Mit Oberlademechanik. Gewicht: ca. 90 g. Lieferung in einer verkaufsstarken Blisterverpackung inkl. 1.000 Novus Heftklammern No.10. Locher E 210 NOVUS Evolution: Stanzleistung: 10 Blatt (80 g/qm). Lochabstand: 80 mm. Lochdurchmesser: 5,5 mm. Gewicht: ca. 145 g. 5 Jahre Garantie. Setinhalt Heftgerät NOVUS E15, Locher NOVUS E210, Klammern No.10 (1.000 Stück) Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Setinhalt: | Heftgerät NOVUS E15, Locher NOVUS E210, Klammern No.10 (1.00 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, novus heftgerät rot, hefter/locher-sets novus, bostitch, Twinset E15/E210, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoire-Garnitur, Schreibtisch-Accessoire-Garnituren, Schreibtisch-Accessoire-Set, Schreibtisch-Accessoire-Sets, Schreibtisch-Accessoires, Schreibtisch-Garnituren, Schreibtisch-Sets, Schreibtischgarnituren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,49* | € 8,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,81* | € 10,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,21* | € 11,11* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,20* | € 22,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|