Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Locher-Hefter SET Evolution Twin Set fresh, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186755
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1830 02
EAN/GTIN:
     4009729051245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bostitch

Das Büroset Evolution Twin Set fresh von Novus besteht aus einem Locher, einem Tacker und einer Packung Heftklammern. Auswählbar in sechs verschiedenen Farben, hilft das Locher-Hefter Set, für mehr Ordnung und Übersicht auf dem Schreibtisch zu sorgen.
Das Locher-Tacker-Büroset "Evolution Twin Set fresh" von Novus besteht aus einem Bürolocher, einem Bürohefter und enthält zudem eine Packung Heftklammern mit 1.000 Stück. Der Locher E210 stanzt dabei bis zu zehn Blatt im DIN A4-Format. Die DIN-Anschlagschiene mit Rastpunkten dient als hervorragende Orientierungshilfe, um zu einem sauberen Stanzergebnis zu gelangen. Auch das Tacker-/Heftgerät E15 unterstützt Sie bei der alltäglichen Büroarbeit. Mit seinem integriertem Entklammerer reicht nun das Heftgerät, um Dokumente schneller zu ordnen und abzuheften. In der Lieferung des Bürosets Novus Locher-Hefter Evolution Twin Set fresh ist auch eine Packung passender Heftklammern mit 1.000 Stück enthalten und kann in sechs unterschiedlichen Farben bestellt werden.
Technische Details:

  • Stanzleistung Locher: bis zu 10 Blatt (80 g/m-²)
  • Ausführung Locher: 2-fach Lochung, Format bis DIN A4, DIN-Anschlagschiene mit Rastpunkten für A4, Q, A5, A6 und 3 x 8
  • Mechanik Tacker: Oberlade, Heftklammertyp No. 10
  • Heftleistung Tacker: bis zu 15 Blatt (80 g/m-²)
  • Einlegetiefe: bis 37 mm
  • Heftung: fest und nageln
  • Heftungsarten: geschlossen, genagelt
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Heftleistung:
15 Blatt
Material:
Kunststoff; Metall
Lochleistung:
10 Blatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
343
€ 5,87*
ab € 5,50*
€ 8,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,85*
€ 10,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 11,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.